圧着ペンチ 種類のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
382件の「圧着ペンチ 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具」、「jis c 9711 圧着工具」、「絶縁 圧着工具」などの商品も取り扱っております。
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウランキング2位
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルランキング3位
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング4位
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
1丁
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225グリップ/橙質量(g)325適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
8,998税込9,898
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用全長(mm)195質量(g)290使用範囲特小(1.6×2)、小、中JIS規格JISC9711
1個
6,298税込6,928
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198税込4,618
当日出荷

端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2仕様【圧着マーク】0、1、2質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
当日出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用全長(mm)270材質SCM440(刃部)質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45
1個
4,598税込5,058
当日出荷

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898税込2,088
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
9,698税込10,668
当日出荷

6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
1本
3,398税込3,738
当日出荷

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)